Digital basapparat gänggränstolk WMCD MultiCheck Digital 12-20

Art-nr: 486511 12-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
märkspänning 3 V
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
återuppladdningsbar Nej
avläsning 0,01 mm
Serie Multi-Check-gängtolk
Längd 247 mm
Längd (sammanbyggd) 329 mm
diameter 35 mm
vikt 530 g
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486511 12-20
EAN/GTIN 4046122634453

Benämning

Utförande:

Basapparat MultiCheck Digital med utbytestolkinsatser, mäthylsa och skyddshylsa för kontroll av tolkens riktighet och mätning av gängdjupen. Mätdjup upp till 4 × D, högt 80 mm.

Fördel:

Kontroll av olika gängdimensioner med samma basapparat. Kontroll av gängtolkens riktighet och av gängdjupet i samma arbetsmoment. Tidsbesparing för en kontrollcykel upp till 50 %. Enkelt byte av nötta tolkar.

Passar till:

Gänga storlek: M12; M14; M16; M18; M20

Leveransinnehåll:

Basapparat WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen