Montagenyckel för MultiCheck Digital 2-20

Art-nr: 486513 2-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 44 mm
diameter 4 mm
Material Verktygsstål
Produktslag Monteringsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486513 2-20
EAN/GTIN 4046122634507

Benämning

Utförande:

Nyckelvidd 1,5 mm för MCD-koppling, cylindrisk, manövrering för hand för att förhindra för stora åtdragningsmoment på pinnskruven från kopplingen.

Passar till:

Basapparater nr 486511 storlek 2-10 och storlek 12-20.

Passar till:

Gänga storlek: M2 – M20

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen