Gängtolk insatsgänga EG 6H mod. EG-M8

Art-nr: 486180 EG-M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 246,00 SEK /st.
  • 660,18 SEK /st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 8140
    Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
    Gängtyp EG-M
    Gänga EG M8
    Gängstigning 1,25 mm
    Produktslag Gängtolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 486180 EG-M8
    EAN/GTIN 2050001919199

    Benämning

    Utförande:

    Gängtolk för kontroll av insatsgängor (EG) för gängtrådsinsatser. Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299. Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

    Användningsdata:

    För metriska ISO-gängor - insatsgängor (EG), höger DIN 8140-2.

    Norm:

    Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502 och DIN 8140.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen