Gängtolk insatsgänga EG 6H mod. EG-M12

Art-nr: 486180 EG-M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 261,43 SEK /st.
  • 702,26 SEK /st.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 8140
  • Gängtyp: EG-M

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 8140
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Gängtyp EG-M
Gänga EG M12
Gängstigning 1,75 mm
Produktslag Gängtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486180 EG-M12
EAN/GTIN 2050001919212

Benämning

Utförande:

Gängtolk för kontroll av insatsgängor (EG) för gängtrådsinsatser. Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299. Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

Användningsdata:

För metriska ISO-gängor - insatsgängor (EG), höger DIN 8140-2.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502 och DIN 8140.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen