Gänga Gäng-tolk, Gänga: M18

Art-nr.: 486000 M18
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,74 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 258,96 SEK /st.
  • 695,63 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp M
Gänga M18
Gängstigning 2,5 mm
Produktslag Gängtolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486000 M18
EAN/GTIN 2050001691002
Tillverkare Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen