Gänga Gäng-tolk M1

Art-nr: 486000 M1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 367,74 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 13
    Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
    Kvalitet 6
    Toleransområde H
    Toleransklass 5H
    Gängtyp M
    Gänga M1
    Gängstigning 0,25 mm
    Produktslag Gängtolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 486000 M1
    EAN/GTIN 2050001690968

    Benämning

    Utförande:

    Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
    Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

    Användningsdata:

    För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
    Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

    Norm:

    Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

    Anmärkning:

    Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen