Kilspårstolk 23 mm

Art-nr: 484406 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 197,11 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN EN ISO 1938-1
    nominellt mått 23 mm
    Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; E; Z; ZA; ZB; ZC
    Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Material härdat stål
    Produktslag Axelspårstolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 484406 23
    EAN/GTIN 2050001937285

    Benämning

    Utförande:

    Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med slitagetolerans enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.
    Axelspårstolkar för ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 7 − 13. Vid beställning behövs uppgift om nominell diameter, toleransfält läget och grundtoleransgraden resp. toleransklassen, t.ex. mr 484406 storlek 10M6.

    Användningsdata:

    För kontroll av planpassningar i t ex spår.

    Norm:

    Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7164.

    Anmärkning:

    Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning toleransfältläge (A − ZC) och grundtoleransgrad (7 − 13) t.ex. nr 484406 storlek 10M6. Axelspårstolk med mellanmått och alla nominella mått se nr 484409; 484411.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen