Kilspårstolk 16 mm

Art-nr: 484406 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 154,38 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 1938-1
nominellt mått 16 mm
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; E; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Material härdat stål
Produktslag Axelspårstolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484406 16
EAN/GTIN 2050001063212

Benämning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med slitagetolerans enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.
Axelspårstolkar för ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 7 − 13. Vid beställning behövs uppgift om nominell diameter, toleransfält läget och grundtoleransgraden resp. toleransklassen, t.ex. mr 484406 storlek 10M6.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning toleransfältläge (A − ZC) och grundtoleransgrad (7 − 13) t.ex. nr 484406 storlek 10M6. Axelspårstolk med mellanmått och alla nominella mått se nr 484409; 484411.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen