Håltolk A-ZC 6-13 6 mm

Art-nr: 484020 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 261,04 SEK /st.
  • 155,87 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
    nominellt mått 6 mm
    Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Produktslag Håltolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 484020 6
    EAN/GTIN 4045197211279

    Benämning

    Utförande:

    Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
    Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
    Håltolkar för ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

    Norm:

    Tolerans och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.

    Anmärkning:

    • Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.
    • Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.
    • Håltolkar i mellanstorlekar samt alla ⌀ med numerisk tolerans, se nr 484025.
    • Ange önskad passning. Uppge vid beställning toleransfältläget (A−ZC) och grundtoleransen (6−13), t.ex. nr 484020 10F10.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen