Håltolk A-ZC 6-13 41 mm

Art-nr: 484020 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 270,24 SEK /st.
  • 204,00 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
nominellt mått 41 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484020 41
EAN/GTIN 2050001952035

Benämning

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Håltolkar för ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

Norm:

Tolerans och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

  • Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.
  • Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.
  • Håltolkar i mellanstorlekar samt alla ⌀ med numerisk tolerans, se nr 484025.
  • Ange önskad passning. Uppge vid beställning toleransfältläget (A−ZC) och grundtoleransen (6−13), t.ex. nr 484020 10F10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen