Tvåfärgad hållare-måttpinne 4

Art-nr: 483935 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 7 mm - 9,5 mm
hållarlängd 84 mm
Produktslag Hållare-måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483935 4
EAN/GTIN 2050001862761

Benämning

Utförande:

Pressgjuten måttpinnhållare med klämskruv. För fasthållning av två måttpinnar inom ett toleransområde.
Gå- och stoppsidor i starka färger, markerat med grön respektive röd färg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen