Tvåfärgad hållare-måttpinne 3

Art-nr: 483935 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 4,51 mm - 6,99 mm
hållarlängd 76 mm
Produktslag Hållare-måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483935 3
EAN/GTIN 2050001864710

Benämning

Utförande:

Pressgjuten måttpinnhållare med klämskruv. För fasthållning av två måttpinnar inom ett toleransområde.
Gå- och stoppsidor i starka färger, markerat med grön respektive röd färg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen