Trälist för måttpinnar ej utrustad 4-5

Art-nr: 483840 4-5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nominellt måttområde 4,01 mm - 5 mm
    Stigning håldiameter 0,01 mm
    Antalhål 100 St.
    Material stomme Trä
    Produktslag Box

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 483840 4-5
    EAN/GTIN 2050002053977

    Benämning

    Version:

    1 wooden box.

    Application:

    For organised storage of gauge pins in the respective diameter range.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen