Trälist för måttpinnar ej utrustad 0,5-1

Art-nr: 483840 0,5-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nominellt måttområde 0,5 mm - 1 mm
    Stigning håldiameter 0,01 mm
    Antalhål 51 St.
    Material stomme Trä
    Produktslag Box

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 483840 0,5-1
    EAN/GTIN 2050002053939

    Benämning

    Utförande:

    1 trälåda.

    Användningsdata:

    För överskådlig förvaring av måttpinnar i respektive diameterområde.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen