{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
nominellt mått | 300 mm | |
Toleransklass | 2 | |
Material | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt | |
Produktslag | Passbit |
Artikelnummer | 481070 300 | |
EAN/GTIN | 4045197210616 | |
Tillverkarens nummer | 481070 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stålpassbit Toleransklass 2 300 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
2 879,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
US $ 750.77
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
På gång
0 styck i lager
US $ 564.92
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
medida nominal | 300 | 300 | |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | ||
Clase de tolerancia | 2 | 0 | 1 |
Material | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Passbit | Bloque patrón | Bloque patrón |