Stålpassbit Toleransklass 2, nominellt mått: 1,3mm

Art-nr.: 481070 1,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 292,20 SEK /st.
  • 100,76 SEK /st.
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 1,3 mm
Toleransklass 2
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481070 1,3
EAN/GTIN 4045197210340
Tillverkarens nummer 481070 1,3

Benämning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 2, arbets- och inställningsmått för tillverkning.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stålpassbit Toleransklass 2, nominellt mått: 1,3mm

Stålpassbit Toleransklass 2, nominellt mått: 1,3mm

på begäran
I lager
98 styck i lager
193,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
642,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
324,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager
420,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
nominellt mått 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Toleransklass 2 0 1 1
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt legerat specialstål, härdat och spänningsfritt legerat specialstål, härdat och spänningsfritt Keramisk zirkoniumoxid (ZrO2).
Produktslag Passbit Passbit Passbit Passbit

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen