Plattformsvåg, typ IOC med kalibreringsgodkännande 30 kg

Art-nr: 479608 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 973,21 SEK /st.
  • 1 031,50 SEK /st.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (kg) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    avläsning i övre vägningsområde 10 g
    maximal kapacitet 0 kg - 30 kg
    avläsning 5 g
    reproducerbarhet 10 g
    tillverkarens beteckning Typ IOC
    datautgång RS232C-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 65
    insvängningstid 2 s
    minimal styckevikt 10 g
    vågplattans mått 400×300 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    nettovikt 5,2 kg
    Produktslag Plattformsvåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 479608 30
    EAN/GTIN 4045761207271
    Tillverkarens nummer IOC 30K-3M

    Benämning

    Utförande:

    • Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
    • Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningsområdets undre hälft).
    • Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
    • Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.
    • En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.
    • Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.
    • Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
    • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).

    Plattformsvåg med kalibreringsgodkännande (som tillval kan kalibrering beställas under nr 479609.) Många olika datagränssnitt (tillval) möjliggör bekväm överföring av vägningsuppgifterna. Som tillval kan recept levereras: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-total).

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetsskyddshuv.

    Specialtillbehör:

    Sond nr 479609 storlek 30

    Anmärkning:

    För en korrekt kalibrering krävs vågens uppställningsplats. Beställ även kalibrering nr 479609 och uppge uppställningsplatsen.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen