Plattformsvåg, typ IOC med kalibreringsgodkännande 150 kg

Art-nr: 479608 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 2 172,02 SEK /st.
  • 3 725,26 SEK /st.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (kg) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning i övre vägningsområde 50 g
maximal kapacitet 0 kg - 150 kg
avläsning 20 g
reproducerbarhet 50 g
tillverkarens beteckning Typ IOC
datautgång RS232C-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
insvängningstid 2 s
minimal styckevikt 50 g
vågplattans mått 500×400 mm
Energiförsörjning Nätdriven
nettovikt 5,2 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479608 150
EAN/GTIN 4045761207196
Tillverkarens nummer IOC 100K-2M

Benämning

Utförande:

  • Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
  • Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningsområdets undre hälft).
  • Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
  • Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.
  • En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.
  • Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.
  • Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).

Plattformsvåg med kalibreringsgodkännande (som tillval kan kalibrering beställas under nr 479609.) Många olika datagränssnitt (tillval) möjliggör bekväm överföring av vägningsuppgifterna. Som tillval kan recept levereras: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-total).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetsskyddshuv.

Specialtillbehör:

Sond nr 479609 storlek 300

Anmärkning:

För en korrekt kalibrering krävs vågens uppställningsplats. Beställ även kalibrering nr 479609 och uppge uppställningsplatsen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen