{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 0 kN - 75 kN | |
skalgraderingsvärde | 2 kN | |
felgräns | ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) % | |
Mätteknik | analog | |
kraftupptagarens höjd | 57 mm | |
⌀ kraftupptagare | 90 mm | |
arbetstemperatur | −10 °C - 50 °C | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Kraftmätare |
Artikelnummer | 479115 0-75 | |
EAN/GTIN | 2050001858832 |