Spännkraftmätdosa för trebacks chuckar, mätområde: 0-10kN

Art-nr.: 479115 0-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (kN) Enhetspris inklusive moms
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0 kN - 10 kN
skalgraderingsvärde 0,2 kN
felgräns ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Mätteknik analog
kraftupptagarens höjd 40 mm
⌀ kraftupptagare 70 mm
arbetstemperatur −10 °C - 50 °C
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Kraftmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479115 0-10
EAN/GTIN 2050001056504

Benämning

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning.
Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.
Mycket lämpliga för användning i trebackchuckar.

Leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen