Manuellt test FMT-220 Med ratt 2500-600

Art-nr: 478996 2500-600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt användningsområde 2 500 N
Matning (största slaglängd) 120 mm
Matning (per varv) 1 mm
Kontrollrumshöjd 600 mm
Kontrollrumsdjup 120 mm
Anslutning spännverktyg M6
Energiförsörjning Nätdriven
Längd 280 mm
Bredd 200 mm
höjd 960 mm
Produktslag Provställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478996 2500-600
EAN/GTIN 4260244680987

Benämning

Utförande:

  • Robust konstruktion av aluminium/rostfritt stål med bärförmåga upp till 2500 N och med extra styrskena.
  • Perfekt styrning vid tryck- och dragkraftsmätningar genom den extra linjärenheten.
  • Exakt positionering genom den höjdjusterbara spindellyftväxeln med ratt.
  • Bordskiva med fastsättningsmöjlighet för spännanordningar eller spårplattor.
  • Mycket flexibel monteringsplatta för digitala kraftmätinstrument.
  • Ratten på sidan kan ersättas av en motorenhet.

Användningsdata:

För enkla, ej hastighetsberoende material- och komponenttester inom kvalitetssäkring eller produktion.

Leveransinnehåll:

Vertikal provbänk med handhjulsdrift, inklusive infästningsställen för dynamometrar och bruksanvisning (dynamometer måste beställas separat).

Specialtillbehör:

Digitala kraftmätinstrument nr 478980478987. Eftermonterbart motoralternativ. T-spårplatta inklusive 4 T-spårblock FMT-937 på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen