Manuellt test FMT-220 Med ratt 2500-250

Art-nr: 478996 2500-250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt användningsområde 2 500 N
    Matning (största slaglängd) 120 mm
    Matning (per varv) 1 mm
    Kontrollrumshöjd 250 mm
    Kontrollrumsdjup 120 mm
    Anslutning spännverktyg M6
    Energiförsörjning Nätdriven
    Längd 280 mm
    Bredd 200 mm
    höjd 560 mm
    Produktslag Provställning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 478996 2500-250
    EAN/GTIN 4260244680963
    Tillverkarens nummer FMT-220.00K2

    Benämning

    Utförande:

    • Robust konstruktion av aluminium/rostfritt stål med bärförmåga upp till 2500 N och med extra styrskena.
    • Perfekt styrning vid tryck- och dragkraftsmätningar genom den extra linjärenheten.
    • Exakt positionering genom den höjdjusterbara spindellyftväxeln med ratt.
    • Bordskiva med fastsättningsmöjlighet för spännanordningar eller spårplattor.
    • Mycket flexibel monteringsplatta för digitala kraftmätinstrument.
    • Ratten på sidan kan ersättas av en motorenhet.

    Användningsdata:

    För enkla, ej hastighetsberoende material- och komponenttester inom kvalitetssäkring eller produktion.

    Leveransinnehåll:

    Vertikal provbänk med handhjulsdrift, inklusive infästningsställen för dynamometrar och bruksanvisning (dynamometer måste beställas separat).

    Specialtillbehör:

    Digitala kraftmätinstrument nr 478980478987. Eftermonterbart motoralternativ. T-spårplatta inklusive 4 T-spårblock FMT-937 på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen