FMI-B50 Digitalt precisionskraftmätinstrument (USB) 2500 N

Art-nr: 478987 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (N) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 2 500 N
upplösning 1 N
felgräns ± 0,15 maximivärde (± 1 siffra) %
datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Nätdriven
Mätteknik digital
anslutningsgänga M10
Längd 150 mm
Bredd 82 mm
höjd 29 mm
Produktslag Dynamometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478987 2500
EAN/GTIN 4260244680895

Benämning

Utförande:

  • Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga kåpor av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
  • Överlastskydd upp till 500 % och skyddad mätaxel.
  • Monteringsgänga för extra handtag.
  • Exakt positionering i provställning med hjälp av styrpinnar.
  • Hög mäthastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.
  • Mätvärdesminne med statistik- och gränsvärdesövervakning.
  • USB-gränssnitt för dataöverföring till PC.

Fördel:

Dataanalys och provställningsstyrning tillsammans med motordrivna provställning. inkl. DAkkS-kalibreringsintyg.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provställning eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i kåpan används för fastsättning i provställning eller för montering av extra handtag.

Leveransinnehåll:

Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.
Program FMI-AnalyzePro+.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen