FMI-B50 Digitalt precisionskraftmätinstrument (USB) 1000 N

Art-nr: 478987 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (N) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 1 000 N
    upplösning 0,2 N
    felgräns ± 0,15 maximivärde (± 1 siffra) %
    datautgång USB-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 65
    Energiförsörjning Nätdriven
    Mätteknik digital
    anslutningsgänga M6
    Längd 150 mm
    Bredd 82 mm
    höjd 29 mm
    Produktslag Dynamometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 478987 1000
    EAN/GTIN 4260244680697

    Benämning

    Utförande:

    • Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga kåpor av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
    • Överlastskydd upp till 500 % och skyddad mätaxel.
    • Monteringsgänga för extra handtag.
    • Exakt positionering i provställning med hjälp av styrpinnar.
    • Hög mäthastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.
    • Mätvärdesminne med statistik- och gränsvärdesövervakning.
    • USB-gränssnitt för dataöverföring till PC.

    Fördel:

    Dataanalys och provställningsstyrning tillsammans med motordrivna provställning. inkl. DAkkS-kalibreringsintyg.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provställning eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i kåpan används för fastsättning i provställning eller för montering av extra handtag.

    Leveransinnehåll:

    Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.
    Program FMI-AnalyzePro+.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen