Tolkstålbandssortiment I vägghållaren 0,01-0,25

Art-nr: 478440 0,01-0,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    Längd 330 mm
    höjd 110 mm
    Djup 100 mm
    Produktslag Tolkstålband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 478440 0,01-0,25
    EAN/GTIN 4045197524256
    Tillverkarens nummer 478440 0,01-0,25

    Benämning

    Utförande:

    Sortiment i 15 delar i vägghållare av metall. Tolkstålband i plastlåda.

    Innehåll:

    vardera 1 tolkstålsrulle nr 478502: 0,01 till 0,1 (0,01 stigande) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

    Leveransinnehåll:

    Inklusive fästmaterial och bladmåttshållare nr 478510.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen