Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m 0,1 mm

Art-nr.: 478502 0,1
(SEK 28,04 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
989 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: C-Stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±4 µm
Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
Material C-Stål
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 12,7 mm
Tjocklek 0,1 mm
Produktslag Tolkstålband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478502 0,1
EAN/GTIN 4045197524713
Tillverkarens nummer 478502 0,1

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
C-stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (storlek 0,01 och 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m  0,1 mm

Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m 0,1 mm

på begäran
I lager
989 styck i lager
140,20  SEK
(SEK 28,04 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
247,29  SEK
(SEK 24,73 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Tjocklek 0,1 mm 0,1 mm
felgräns ±4 µm ±4 µm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Rullar bredd 12,7 mm 12,7 mm
Rullar längd 5 m 10 m
Material C-Stål C-Stål
Produktslag Tolkstålband Tolkstålband

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen