{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
mätområde | −10 °C - 1 500 °C | |
upplösning infraröd | 0,1 (-10 till +999,9 °C); 1 (+1000 till +1500 °C) °C | |
felgräns övrigt mätområde | ±2,0 °C eller ± 1 % av mv. | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Antal laserpunkter | 4 | |
emissionsgraden inställbar | 0,1 - 1 | |
optik | 50 : 1 | |
Längd | 193 mm | |
Bredd | 166 mm | |
höjd | 63 mm | |
vikt | 514 g | |
Produktslag | Temperatur- och fuktmätare |
Artikelnummer | 474022 835T2 | |
EAN/GTIN | 4029547011931 | |
Tillverkarens nummer | 0560 8352 |