{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
mätområde | −30 °C - 600 °C | |
mätområde fuktighet | 0 % - 100 % | |
upplösning infraröd | 0,1 °C | |
upplösning fuktmodul | 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td | |
Felgräns (-30,0 till -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
Felgräns (-20,0 till -0,1 °C) | ±1,5 °C | |
Felgräns (0,0 till 99,9 °C) | ±1,0 °C | |
felgräns fuktmodul | ±2 % rF / ± 0,5 °C | |
felgräns övrigt mätområde | ±1 % av mv. | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Antal laserpunkter | 4 | |
emissionsgraden inställbar | 0,1 - 1 | |
optik | 50 : 1 | |
Längd | 193 mm | |
Bredd | 166 mm | |
höjd | 63 mm | |
vikt | 514 g | |
Produktslag | Temperatur- och fuktmätare |
Artikelnummer | 474022 835H1 | |
EAN/GTIN | 4029547011948 | |
Tillverkarens nummer | 0560 8353 |