{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visningsområde | 4 000 | |
tillverkarens beteckning | IT 101 | |
isolationsresistans | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Lågohmigt motstånd | 0,01 Ω - 40 Ω | |
resistans | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
mätmetod | TRUE RMS (AC/DC) | |
överspänningskategori | CAT IV 600 V | |
strömförsörjning | 4× 081561 LR6 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
vikt | 630 g | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Produktslag | Motståndsmätare |
Artikelnummer | 473420 IT101 | |
EAN/GTIN | 4014651440333 | |
Tillverkarens nummer | 044033 |