Mätledningar 4 mm

Art-nr: 473308 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
136 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätspets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Mätspets-⌀ 4 mm
    laboratoriekabel-⌀ 4 mm
    kabellängd 1,4 m
    överspänningskategori CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med skyddslock); CAT II 1000 V (utan skyddslock)
    Produktslag Mätledning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 473308 4
    EAN/GTIN 4014651441453
    Tillverkarens nummer 044145

    Benämning

    Utförande:

    CAT III 1000 V/CAT IV 600 V (med skyddslock), CAT II 1000 V (utan skyddslock).
    Tvådelade mätledningar, röd/svart, mätledningsdiameter = 4 mm.
    Mätspetslängd 18 mm.

    Norm:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Passar till:

    Multimeter nr 473300; 473305 och nr 473320 stl. 960 och isolationsresistansmätare nr 473420.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen