{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visningsområde | 6 000 | |
display med bakgrundsbelysning. | ja | |
grundnoggrannhet | 0,05 % | |
tillverkarens beteckning | 87V | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
kontinuitetsprovning | ja | |
diodtestning | ja | |
mätmetod | TRUE RMS | |
växelspänning AC | 0,1 mV − 1000 V | |
likspänning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
växelström AC | 0,1 µA − 10 A | |
likström DC | 0,1 µA − 10 A | |
resistans | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
kapacitet | 0,01 nF - 10 mF | |
frekvens | 0,05 Hz − 200 kHz | |
temperatur | −200 °C - 1 090 °C | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikelnummer | 473322 87VMAX | |
EAN/GTIN | 095969926287 |