{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visningsområde | 6 000 | |
display med bakgrundsbelysning. | ja | |
grundnoggrannhet | 0,09 % | |
kontinuitetsprovning | ja | |
diodtestning | ja | |
mätmetod | TRUE RMS | |
växelspänning AC | 0,1 mV − 1000 V | |
likspänning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
växelström AC | 0,1 mA − 10 A | |
likström DC | 0,1 mA − 10 A | |
resistans | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
kapacitet | 1 nF - 10 mF | |
frekvens | 0,01 Hz − 100 kHz | |
temperatur | −40 °C - 400 °C | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikelnummer | 473322 179 | |
EAN/GTIN | 095969095860 | |
Tillverkarens nummer | B682633 |