{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EN 61010-1 | |
visningsområde | 6 000 | |
grundnoggrannhet | 2 % | |
mätmetod | TRUE RMS (AC) | |
minnesfunktion | HOLD, MAX/MIN | |
växelspänning AC | 0,1 V – 1000 V | |
likspänning DC | 0,1 V – 1000 V | |
växelström AC | 0,1 A – 2500 A | |
likström DC | 0,1 A – 1000 A | |
resistans | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
kapacitet | 100,0 μF till 1000 μF | |
frekvens | 5 Hz − 500 Hz | |
maximal tångöppning | 34 mm | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Produktslag | Tångamperemeter |
Artikelnummer | 473290 378FC | |
EAN/GTIN | 195112002148 |