{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EN 61010-1 | |
visningsområde | 4 000 | |
grundnoggrannhet | 2 % | |
mätmetod | TRUE RMS (AC) | |
minnesfunktion | HOLD | |
växelspänning AC | 0,1 V – 600 V | |
likspänning DC | 0,1 V – 600 V | |
växelström AC | 0,1 A – 400 A | |
resistans | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
maximal tångöppning | 30 mm | |
överspänningskategori | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
strömförsörjning | 2× 081561 LR3 | |
Produktslag | Tångamperemeter |
Artikelnummer | 473290 323 | |
EAN/GTIN | 095969623742 |