{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätmetod | TRUE RMS | |
datalagringsknapp | ja | |
indikeringsintervall AC | 1 V - 600 V | |
indikeringsintervall DC | 1 V - 600 V | |
växelström AC | 0,1 – 200 A | |
resistans | 1 Ω – 2 kΩ | |
överspänningskategori | CAT III 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikelnummer | 473215 T6-600 | |
EAN/GTIN | 095969854108 |