Ström-spänningsprovare, Typ: T6-1000

Art-nr.: 473215 T6-1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,35 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 226,17 SEK /st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätmetod TRUE RMS
datalagringsknapp ja
indikeringsintervall AC 1 V - 1 000 V
indikeringsintervall DC 1 V - 1 000 V
växelström AC 0,1 – 200 A
frekvensmätning 45 Hz - 66 Hz
resistans 1 Ω – 100 kΩ
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473215 T6-1000
EAN/GTIN 095969854030

Benämning

Utförande:

Öppen strömtång för kontaktlös mätning av spänning, ström och frekvens utan att det uppstår kontakt mellan mätledningarna och spänningsledande punkter. Utbytbara mätspetsar. För mätning av ledartvärsnitt på 120 mm². Tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning.
Samtidig visning av det aktuella spännings- och strömvärdet på displayen.

Användningsdata:

För professionell spännings-och polaritetsprovning samt strömmätning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR6, anslutna mätkablar med avtagbara 4 mm mätspetsskyddshuvar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen