Spänningsprovare DUSPOL®, instrumenttyp: PROFIPOL+

Art-nr.: 473105 PROFIPOL+
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 794,42 SEK /st.
  • 2 295,98 SEK /st.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

instrumenttyp Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

indikeringsintervall AC 12 V - 690 V
indikeringsintervall DC 12 V - 690 V
visning LED
IP-skyddsklass IP 54
fasprovning LED
polaritetsprovning LED
kontinuitetsprovning akustiskt / LED
beröringsfri kabelbrottsdetektor ja
överspänningskategori CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473105 PROFIPOL+
EAN/GTIN 4014651200234
Tillverkarens nummer 020023

Benämning

Utförande:

Med testhandtagslåsning för enhandsmanövrering vid eluttag och för säker förvaring. Spänningsvisningen fungerar även vid tomma eller uttagna batterier.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, med lastinkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp). Godkänd för spänningsprovning på anläggningar upp till 1000 V. Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen