Spänningsprovare DUSPOL® EXPERT

Art-nr: 473105 EXPERT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 793,04 SEK /st.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 291,98 SEK /st.
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

instrumenttyp Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

indikeringsintervall AC 12 V - 1 000 V
indikeringsintervall DC 12 V - 1 000 V
visning LED
tillverkarens beteckning EXPERT
IP-skyddsklass IP 65
provning av fasföljd 5
fasprovning LED
polaritetsprovning LED
kontinuitetsprovning akustiskt / LED
beröringsfri kabelbrottsdetektor ja
vibratorlarm ja
mätpunktsbelysning ja
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
Elektrisk isolering VDE 1000 V
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473105 EXPERT
EAN/GTIN 4014651502628
Tillverkarens nummer 050262

Benämning

Utförande:

Tvåpolig spänningsprovare med VDE-märkning. Slagtåligt, dammtätt och stänkvattenskyddat hus med gummerade greppytor.
Spänningsvisningen från 50 V fungerar även vid tomma eller uttagna batterier.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, med lastinkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp). Godkänd för spänningsprovning på anläggningar upp till 1000 V. Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik.
För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, med lastinkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp). Godkänd för spänningsprovning på anläggningar upp till 1000 V. Lämplig för solcells-/vinkraftsanläggningar och hybrid-fordonsteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen