{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
indikeringsintervall AC | 12 V - 690 V | |
indikeringsintervall DC | 12 V - 690 V | |
visning | LED | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
polaritetsprovning | ja | |
kontinuitetsprovning | optiskt / akustiskt | |
provström för FI/RCD-skyddsbrytare | ja | |
Kan även användas som ficklampa | ja | |
frekvensmätning | 40 Hz - 400 Hz | |
överspänningskategori | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikelnummer | 473090 T90 | |
EAN/GTIN | 095969599672 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spännings- och kontinuitetsprovare, Typ: T90
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 108,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
730,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
indikeringsintervall AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
indikeringsintervall DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
kontinuitetsprovning | optiskt / akustiskt | akustisk/LED |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
överspänningskategori | CAT II 690 V; CAT III 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Produktslag | Spänningsprovare | Spänningsprovare |