{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
indikeringsintervall AC | 12 V - 400 V | |
indikeringsintervall DC | 12 V - 690 V | |
visning | 5 | |
tillverkarens beteckning | 5 | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
provning av fasföljd | ja | |
kontinuitetsprovning | akustisk/LED | |
mätpunktsbelysning | ja | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
strömförsörjning | 2x nr 081551 storlek LR3 | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikelnummer | 473120 LED | |
EAN/GTIN | 4045197554253 | |
Tillverkarens nummer | 473120 LED |