Självnivellerande korslaser GCL 2-50CG

Art-nr: 468488 2-50CG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±0,3 mm/m
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
märkspänning 12 V
laserklass 2
Färg på lasern grön
räckvidd 20 m
räckvidd med mottagare 80 m
nivelleringsområde ±4 grad
stativgänga 1/4 tum
Längd 136 mm
Bredd 55 mm
höjd 122 mm
vikt 600 g
datautgång Bluetooth-gränssnitt
förpackning Transportväska
Produktslag Krysslinjelaser

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468488 2-50CG
EAN/GTIN 3165140865654
Tillverkarens nummer 0601066H00

Benämning

Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.
Gröna korslinjer för bästa möjliga synbarhet även under dåliga ljusförhållanden. Bluetooth-gränssnitt för fjärrstyrd användning i exakta arbeten utan beröring av apparaten. Kan drivas med batterier (medföljer). Stort arbetsområde på upp till 80 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

12 V litiumjonbatteri, laddare, multifunktionshållare, lasermåltavla, skyddsväska och transportväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen