Universallaser ”autoMAGIC” 5SP

Art-nr: 468465 5SP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
tillverkarens beteckning 654KLP5SP
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
laserklass 2M
räckvidd 30 m
nivelleringsområde ±3 grad
stativgänga 1/4 UNC, 5/8 UNC tum
Bredd 116 mm
höjd 112 mm
Djup 69 mm
vikt 0,5 kg
Produktslag Universallaser

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468465 5SP
EAN/GTIN 4007368102946

Benämning

Utförande:

Krysslinje- och 5-strålslaser i ett och samma verktyg, självnivellerande med magnetiskt dämpat pendelsystem. Pulserade laserlinjer horisontellt och vertikalt med separat eller gemensam inkoppling. Lodlaser uppåt och nedåt, 3 horisontella laserstrålar framåt, åt vänster och åt höger, alla strålar i 90° vinkel mot varandra. Låsbar för avbildning av ”sneda linjer” och för transportskydd.

Leveransinnehåll:

Magnetisk vägghållare med stativanslutning, lasermåltavla, förvaringsväska och 3 batterier nr 081561 storlek LR6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen