{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns i normalläge | 0,5 mm/m | |
felgräns vid omvänd mätning | 0,75 mm/m | |
Magnet | permanentmagnet | |
Antal horisontella libeller | 1 | |
Antal vertikala libeller | 1 | |
Genomgrepp | Nej | |
material hus | Lättmetallslegering | |
Längd | 800 mm | |
Produktslag | Vattenpass |
Artikelnummer | 467220 800 | |
EAN/GTIN | 4005069191795 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Lättmetallvattenpass med magnet, Längd: 800mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
961,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
590,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
893,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal horisontella libeller | 1 | 1 | |
felgräns vid omvänd mätning | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
felgräns i normalläge | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Längd | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
material hus | Lättmetallslegering | Aluminium | |
tvärsnitt | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Produktslag | Vattenpass | Vattenpass | Vattenpass |