Lättmetallvattenpass med magnet, Längd: 800mm

Art-nr.: 467025 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns i normalläge 0,5 mm/m
felgräns vid omvänd mätning 0,75 mm/m
Magnet permanentmagnet
Antal horisontella libeller 1
Antal vertikala libeller 1
Utförande mätyta prismatiska mätytor
material hus Aluminium
Längd 800 mm
tvärsnitt 24 × 55 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467025 800
EAN/GTIN 4045197949325
Tillverkarens nummer 467025 800

Benämning

Utförande:

Tjockväggig, eloxerad aluminiumprofil med mycket hög böjstyvhet. Plan och prismatisk mätyta för perfekt uppriktning på ytor, rör och kanter. Kantfri horisontallibell med förstoring ger fri sikt över libellblåsans läge.
Med starka permanenta magneter.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Lättmetallvattenpass med magnet, Längd: 800mm

Lättmetallvattenpass med magnet, Längd: 800mm

på begäran
I lager
12 styck i lager
889,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
277,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
588,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
568,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
felgräns i normalläge 0,5 mm/m 0,5 mm/m 0,5 mm/m 0,5 mm/m
Längd 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Produktslag Vattenpass Vattenpass Vattenpass Vattenpass

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen