Plastmåttstock, Längd: 1m

Art-nr.: 466200 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG III
Antal sektioner 10
Längd 1 m
Bredd 13 mm
Produktslag Tumstock

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 466200 1
EAN/GTIN 4010995270629
Tillverkarens nummer 27062

Benämning

Utförande:

Sektioner av glasfiberförstärkt, böjhållfast plast med matt yta. Ytterst motståndskraftiga och brottsäkra; sprick- och repningshållfasta samt vattenfasta. Med spårförsedd sektionsförbindning och exakt präglad mm-gradering. Sektioner med 90°- och 180°-raster.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen