Mätverktygssortiment, Antal verktyg: 5

Art-nr.: 955110 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 115

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredd 383 mm
Djup 115 mm
Utförande med mätverktyg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955110 5
EAN/GTIN 2050002004566

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955110: 1 st.
EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek B: 1 st.
GARANT digitalt skjutmått nr 412680 strl 150: 1 st.
GARANT bygelmikrometer nr 420402 storlek 0−25: 1 st.
Plastmåttstock nr 466200 1 storlek 1: 1 st.
GARANT rullmåttband nr 462201_2,5: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen