Rullmåttband mm-/tumavläsning 396 tum

Art-nr: 462225 396
(SEK 56,51 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 958,56 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (tum) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EG II
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 10 m
bandlängd 396 tum
bandbredd 30 mm
husets längd 88 mm
husets bredd 88 mm
husets höjd 45 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462225 396
EAN/GTIN 4007368113355

Benämning

Utförande:

Fickmåttband med mm/tum-avläsning. Indelning tum/mm (överkant och underkant).
Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande.Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen