Rullmåttband mm-/tumavläsning 192 tum

Art-nr: 462225 192
(SEK 42,06 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 401,63 SEK /st.
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 5 m
bandlängd 192 tum
bandbredd 19 mm
husets längd 70 mm
husets bredd 70 mm
husets höjd 36 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462225 192
EAN/GTIN 4007368099208

Benämning

Utförande:

Fickmåttband med mm/tum-avläsning. Indelning tum/mm (överkant och underkant).
Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande.Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen