Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad 500 mm

Art-nr: 461800 500
(SEK 168,65 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
971 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm EG II
    Material Rostfritt stål, INOX
    Längd 500 mm
    tvärsnitt, bredd 18 mm
    tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
    Produktslag Linjal

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 461800 500
    EAN/GTIN 4045197234896
    Tillverkarens nummer 461800 500

    Benämning

    Utförande:

    Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
    Överkanten med ½ mm gradering och underkanten med 1 mm gradering.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen