Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad 150 mm

Art-nr: 461800 150
(SEK 192,00 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
3 858 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm EG II
    Material Rostfritt stål, INOX
    Längd 150 mm
    tvärsnitt, bredd 13 mm
    tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
    Produktslag Linjal

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 461800 150
    EAN/GTIN 4045197234865
    Tillverkarens nummer 461800 150

    Benämning

    Utförande:

    Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
    Överkanten med ½ mm gradering och underkanten med 1 mm gradering.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen